Rulment cu role conice FAG 32234-XL-DF-A350-410, Diametrul exterior: 310 mm | Diametrul interior: 170 mm | Lățime: 182 mm
Tapered roller bearing set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:-T-32234-A-N11CA-A350-410
FAG:32234-XL-DF-A350-410
Rubix:d1244687
Producator:0867416674081
EAN:4054369349511

Detalii produs : 32234-XL-DF-A350-410FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 32234-XL-DF-A350-410
Tapered roller bearing set 322..-DF, X-arrangement
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 58900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 170 mm |
| Diametrul exterior | 310 mm |
| Lățime | 182 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 322..-xl-df |
| Limitați viteza | 2350 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3100000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1980000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
