Rulment cu role conice FAG 32221-XL-DF-A230-280, Diametrul exterior: 190 mm | Diametrul interior: 105 mm | Lățime: 106 mm
Tapered roller bearing set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:32221-XL-DF-A230-280
FAG:32221-XL-DF-A230-280
Rubix:d1247440
Producator:0842689054080
EAN:4054364379636

Detalii produs : 32221-XL-DF-A230-280FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 32221-XL-DF-A230-280
Tapered roller bearing set 322..-DF, X-arrangement
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 105 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 106 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 322..-xl-df |
| Limitați viteza | 4000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1110000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 780000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
