Rulment cu role conice FAG 31313-XL-DF-A120-160, Diametrul exterior: 140 mm | Diametrul interior: 65 mm | Lățime: 72 mm
Tapered roller bearing set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:31313-A-N11CA-A120-160
FAG:31313-XL-DF-A120-160
Rubix:d1252364
Producator:0880632084081
EAN:4054371048464

Detalii produs : 31313-XL-DF-A120-160FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 31313-XL-DF-A120-160
Tapered roller bearing set 313..-X-DF, X-arrangement
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 72 mm |
| Serie | 313..-xl-df |
| Limitați viteza | 5500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 375000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 330000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
