Rulment cu role conice FAG 32972-XL-DF-A1700-2000, Diametrul exterior: 480 mm | Diametrul interior: 360 mm | Lățime: 152 mm
Tapered roller bearing set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:-T-32972-N11CA-A1700-2000
FAG:32972-XL-DF-A1700-2000
Rubix:d1245494
Producator:0857337334082
EAN:4054369461206

Detalii produs : 32972-XL-DF-A1700-2000FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 32972-XL-DF-A1700-2000
Tapered roller bearing set 329..-DF, X-arrangement
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 360 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 480 mm |
| Lățime | 152 mm |
| Serie | 329..-xl-df |
| Limitați viteza | 1430 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4750000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2150000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
