Rulment axial cu role conice Timken 375
Tapered Roller Bearing - Single Cone
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Timken:375
Rubix:d481918
Producator:100058589
EAN:0053893017242


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 70.37 mm |
| Lățime | 22.225 mm |
Documente
Detalii produs : 375-20024 TIMKEN - TIMKEN 375-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 440,9 g |
| Diametrul interior | 50.8 mm |
| Diametrul exterior | 70.37 mm |
| Lățime | 22.225 mm |
| Greutate | 1.659 kg |
| Serie | 375 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 101000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 104000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere