Rulment cu role conice Timken LL 420549/LL420510, Diametrul exterior: 134.938 mm | Diametrul interior: 101.6 mm | Lățime: 15.875 mm
Tapered roller bearing Timken
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:LL 420549/LL420510
Rubix:d483343
EAN:0053893661063




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 134.938 mm |
| Lățime | 15.875 mm |
Detalii produs : LL420549-99401 TIMKEN - TIMKEN LL420549-99401 TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearings, main dimensions acc. to DIN 720.
Tapered roller bearings, main dimensions acc. to DIN 720.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 134.938 mm |
| Lățime | 15.875 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 0.6 kg |
| Serie | ll420500 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 15.875 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 104000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 64900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere