Rulment cu role conice FAG JK0S040, Diametrul exterior: 68 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 20.5 mm

Tapered roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:JK0S040
Rubix:d339241
Producator:0167315730000
EAN:4012801042208
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime20.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : JK0S040 FAG - FAG TAPER ROLLER BEARING JK0S040


Tapered roller bearings JK0S, integral tapered roller bearings, lip seal on one side, diameter series 0

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate300 g
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime20.5 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriejk0s
Cușcăpoliamidă
Limitați viteza4950 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r71000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr53000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.