Rulment cu role conice FAG 33030-XL, Diametrul exterior: 225 mm | Diametrul interior: 150 mm | Lățime: 46 mm

Tapered roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:33030-XL
FAG:33030-XL
Rubix:d342358
Producator:0845605090000
EAN:4064328809727
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior225 mm
Lățime46 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 33030-XL FAG - FAG 33030-XL TAPERED ROLLER BEARINGS 330 MAIN DIMENSIONS TO DIN ISO 35


Tapered roller bearings 330, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate8100 g
Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior225 mm
Lățime46 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie330
Cușcăoțel
Limitați viteza3450 rpm
Lățimea totală a rulmentului59 mm
StandardDIN 720
Sarcină statică de bază, radială - C0r890000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr550000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.