Rulment cu role conice NSK 29685R/29620R, Diametrul exterior: 112.712 mm | Diametrul interior: 73.025 mm | Lățime: 25.4 mm

Tapered Roller Bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NSK:29685R/29620R
Rubix:d412856
EAN:00029176530487
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior73.025 mm
Diametrul exterior112.712 mm
Lățime25.4 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 29685R/29620R NSK - 29685R/29620R NSK


Informații tehnice


atribute
Diametrul interior73.025 mm
Diametrul exterior112.712 mm
Lățime25.4 mm
Cușcăoțel
Limitați viteza4000 rpm
Lățimea totală a rulmentului25.4 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r152000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr96000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.