Rulment cu role conice SKF 18790/18720/Q, Diametrul exterior: 85 mm | Diametrul interior: 50.8 mm | Lățime: 18.672 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:18790/18720/Q
Rubix:d1288919
Producator:47368
EAN:7316571078748


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 18.672 mm |
Detalii produs : 18790/18720/Q SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 18790/18720/Q
Tapered roller bearings, main dimensions to DIN 720, sheet steel cage, optimized contact geometry and surface finish.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 17,46x85x85 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 370 g |
| Diametrul interior | 50.8 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 18.672 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Viteza de referință | 8500 rpm |
| Limitați viteza | 8500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 65500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 50100 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere