Rulment cu role conice Timken 34300/34478, Diametrul exterior: 121.442 mm | Diametrul interior: 76.2 mm | Lățime: 24.608 mm

Timken Tapered Roller Bearing 34300

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:34300/34478
Rubix:102421
EAN:0053893656908
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior76.2 mm
Diametrul exterior121.442 mm
Lățime24.608 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 34300-99401 TIMKEN - TIMKEN RULMENT 34300/478


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Aplicații

General industrial and automotive applications

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)24,608x121,442x121,442 mm
Logistic Greutate937 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)34,544x133,858x133,858 mm
Diametrul interior76.2 mm
Diametrul exterior121.442 mm
Lățime24.608 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie34300
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.