Rulment cu role conice SKF 3780/Q, Diametrul exterior: 86.728 mm | Diametrul interior: 51 mm | Lățime: 30.512 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:3780/Q
Rubix:d1266378
Producator:49511
EAN:7316571067322


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 51 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 86.728 mm |
| Lățime | 30.512 mm |
Detalii produs : 3780/Q SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 3780/Q
Puncte forte
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 30,3x93,26x93,26 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 560 g |
| Diametrul interior | 51 mm |
| Diametrul exterior | 86.728 mm |
| Lățime | 30.512 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 146000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 110000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere