Rulment cu role conice SKF JLM 104948 AA/Q, Diametrul exterior: 77.144 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 23.18 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:JLM 104948 AA/Q
Rubix:d1302842
Producator:47588
EAN:7316571145594


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 77.144 mm |
| Lățime | 23.18 mm |
Detalii produs : JLM 104948 AA/Q SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF JLM 104948 AA/Q
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 23,18x77,14x77,14 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 295 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 77.144 mm |
| Lățime | 23.18 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | jlm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 100000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 72100 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere