Rulment cu role conice SKF 32007 J2/QW64, Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 18 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:32007 J2/QW64
Rubix:d1277188
Producator:81634
EAN:07316570812329

Detalii produs : 32007 J2/QW64 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 32007 J2/QW64
Puncte forte
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 235 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 320x |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
