Rulment cu role conice SKF LM 501349/2/QCL7CVR580, Diametrul exterior: 68.286 mm | Diametrul interior: 41.275 mm | Lățime: 20.758 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:LM 501349/2/QCL7CVR580
Rubix:d1274733
EAN:7316571222950


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 41.275 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 68.286 mm |
| Lățime | 20.758 mm |
Detalii produs : LM 501349/2/QCL7CVR580 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF LM 501349/2/QCL7CVR580
Puncte forte
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 220 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 41.275 mm |
| Diametrul exterior | 68.286 mm |
| Lățime | 20.758 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere