Rulment cu role conice SKF 32036T144 X/DB, Diametrul exterior: 280 mm | Diametrul interior: 180 mm | Lățime: 144 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:32036T144 X/DB
Rubix:d1293207
EAN:7316574213023

Detalii produs : 32036T144 X/DB SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 32036T144 X/DB
Roller bearing Tapered radial Multi row- pairs of '31' , single row metric standard other than ISO 355. ABMA STD (prefix K-) and non standard
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 29424 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 144 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 320x |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
