Rulment cu role conice SKF L 32012 X/QCL7C, Diametrul exterior: 95 mm | Diametrul interior: 80.634 mm | Lățime: 17.5 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:L 32012 X/QCL7C
Rubix:d1281982
EAN:7316571186801


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 80.634 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 17.5 mm |
Detalii produs : L 32012 X/QCL7C SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF L 32012 X/QCL7C
Puncte forte
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 170 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80.634 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 17.5 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere