Rulment cu role conice SKF L 555249/210/VE174, Diametrul exterior: 374.65 mm | Diametrul interior: 292.1 mm | Lățime: 50.465 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:L 555249/210/VE174
Rubix:d1268734
EAN:7316571095516


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 292.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 374.65 mm |
| Lățime | 50.465 mm |
Detalii produs : L 555249/210/VE174 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF L 555249/210/VE174
Puncte forte
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12579 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 292.1 mm |
| Diametrul exterior | 374.65 mm |
| Lățime | 50.465 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | l |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere