Rulment axial cu role conice Timken 3876

Tapered Roller Bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Timken:3876
Rubix:d487928
Producator:100047332
EAN:0053893134413
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior38.1 mm
Diametrul exterior85.725 mm
Lățime30.163 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 3876-20024 TIMKEN - TIMKEN 3876-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)87,884x87,884x37,846 mm
greutate ambalate504,8 g
Diametrul interior38.1 mm
Diametrul exterior85.725 mm
Lățime30.163 mm
Greutate0.9 kg
Serie3800
Cușcăoțel
Grosime30.163 mm
Sarcină statică de bază, axială - C0a148000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca124000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere