Rulment cu role conice Timken 3977/3920, Diametrul exterior: 112.713 mm | Diametrul interior: 60 mm | Lățime: 30.163 mm

Tapered Roller Bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Timken:3977/3920
Rubix:d482803
EAN:0053893779966
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior112.713 mm
Lățime30.163 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 3977-99401 TIMKEN - TIMKEN 3977-99401 TAPERED ROLLER BEARING


These are the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: The cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Puncte forte

Provide the greatest durability in the most compact space
Maximize reliability and life
Manage both radial and axial loads
Higher Meet Rated
Lower Noise
Increasing running time of the machine

Aplicații

Industrial Drives
Compressors
Motors and generators
Construction
Industrial Fan
Industrial Transmission

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior112.713 mm
Lățime30.163 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate1.3 kg
Serie3900
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului30.163 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r191000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr139000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.