Rulment cu role conice Timken 42687/42620, Diametrul exterior: 127 mm | Diametrul interior: 76.2 mm | Lățime: 31 mm

Tapered Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:42687/42620
Rubix:d482727
EAN:0053893301426
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior76.2 mm
Diametrul exterior127 mm
Lățime31 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 42687-99401 TIMKEN - TIMKEN 42687-99401 TAPERED ROLLER BEARING


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior76.2 mm
Diametrul exterior127 mm
Lățime31 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate1.48 kg
Serie42600
Cușcăoțel
Viteza de referință4000 rpm
Limitați viteza5000 rpm
Lățimea totală a rulmentului30.163 mm
StandardABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM
Sarcină statică de bază, radială - C0r222000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr161000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.