Rulment cu role conice Timken JW5049-90403, Diametrul exterior: 105 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 32 mm

Tapered Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:JW5049-90403
Rubix:d486253
EAN:0053893161815
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime32 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : JW5049-90403 TIMKEN - TIMKEN JW5049-90403 TAPERED ROLLER BEARING


Single row tapered roller bearings are designed to accommodate axial loads acting in one direction only.
Under radial loads an axial force is produced in the bearing which must be counteracted.
Therefore it is customary for single row taper roller bearings to be adjusted against a second taper roller bearing.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime32 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate1.2 kg
Seriejw5000 (iso 355 : 7fc series)
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului32 mm
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r138000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr142000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.