Rulment cu role conice Timken JXC 25769C/JW5010, Diametrul exterior: 105 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 29 mm

Tapered Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:JXC 25769C/JW5010
Rubix:d485350
EAN:0053893396514
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime29 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : JXC25769C-90N99 TIMKEN - TIMKEN JXC25769C-90N99 TAPERED ROLLER BEARING


Timken tapered roller bearings
Timken tapered roller bearing JXC25769C/JW5010 as TS installation kit: robust, high power-density bearing for heavy loads. Dimensions 50×105×32 mm.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime29 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate1.2 kg
Seriejw5000
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului32 mm
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r138000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr142000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.