Rulment cu role conice SKF 32040 X/DFC635, Diametrul exterior: 310 mm | Diametrul interior: 200 mm | Lățime: 140 mm
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:32040 X/DFC635
Rubix:d1275340
EAN:7316571799100

Detalii produs : 32040 X/DFC635 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 32040 X/DFC635
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 38978 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 200 mm |
| Diametrul exterior | 310 mm |
| Lățime | 140 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 320x |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
