Rulment cu role conice Timken LL 52549/LL52510, Diametrul exterior: 42.07 mm | Diametrul interior: 22.225 mm | Lățime: 11.176 mm

Tapered Roller Bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Timken:LL 52549/LL52510
Rubix:d482381
EAN:0053893657820
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior22.225 mm
Diametrul exterior42.07 mm
Lățime11.176 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LL52549-99401 TIMKEN - TIMKEN LL52549-99401 TAPERED ROLLER BEARING


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior22.225 mm
Diametrul exterior42.07 mm
Lățime11.176 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate0.1 kg
Seriell52500
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului11.176 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r16800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr16600 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.