Rulment cu role conice Timken LM 501349/LM501314, Diametrul exterior: 73.431 mm | Diametrul interior: 41.275 mm | Lățime: 21.43 mm

Tapered Roller Bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Timken:LM 501349/LM501314
Rubix:d487354
EAN:0053893661292
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior41.275 mm
Diametrul exterior73.431 mm
Lățime21.43 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LM501349-99403 TIMKEN - TIMKEN LM501349-99403 TAPERED ROLLER BEARING


Taper Roller Bearing, Imperial, Single R

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior41.275 mm
Diametrul exterior73.431 mm
Lățime21.43 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate0.4 kg
Serielm501300
Cușcăoțel
Viteza de referință7000 rpm
Lățimea totală a rulmentului21.43 mm
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r74200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr74800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.