Rulment cu role conice SKF LM 11949/910/QW64, Diametrul exterior: 45.237 mm | Diametrul interior: 19.05 mm | Lățime: 16.69 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:LM 11949/910/QW64
Rubix:d1273511


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 45.237 mm |
| Lățime | 16.69 mm |
Detalii produs : LM 11949/910/QW64 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF LM 11949/910/QW64
Puncte forte
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 45.237 mm |
| Lățime | 16.69 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | lm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere