Rulment cu role conice FAG 32056-X-XL, Diametrul exterior: 420 mm | Diametrul interior: 280 mm | Lățime: 65 mm
Tapered roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:32056-X
FAG:32056-X-XL
Rubix:d346005
Producator:0867480920000
EAN:4054369349115

Detalii produs : 32056-X-XL FAG - FAG 32056-X-XL TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearings 320, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 280 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 420 mm |
| Lățime | 65 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 320 |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 1830 rpm |
| Lățimea totală a rulmentului | 87 mm |
| Standard | DIN 720 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2300000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1420000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere