Rulment cu role conice FAG 32316-XL, Diametrul exterior: 170 mm | Diametrul interior: 80 mm | Lățime: 61.5 mm
Tapered roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:32316-XL
Rubix:d1251547
EAN:4047643125383

Detalii produs : 32316-XLFAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 32316-XL
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 61.5 mm |
| Serie | 323 |
| Limitați viteza | 5000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 540000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 475000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
