Rulment cu role conice FAG 31318-XL, Diametrul exterior: 190 mm | Diametrul interior: 90 mm | Lățime: 46.5 mm
Tapered roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:31318-XL
Rubix:d1250349
Producator:0934973690000
EAN:4054371783280
Detalii produs : 31318-XLFAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 31318-XL
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 46.5 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 313 |
| Viteza de referință | 2850 rpm |
| Limitați viteza | 3700 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 325000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 275000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
