Rulment cu role conice FAG 31310-H, Diametrul exterior: 110 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 19 mm
Tapered roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:31310-H
Rubix:d347233
Producator:0957021210000
EAN:4054372865701

Detalii produs : 31310-H FAG - 31310-H FAG
Tapered roller bearings 313, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Serie | 313..-h |
| Limitați viteza | 5200 rpm |
| Lățimea totală a rulmentului | 29.25 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 125000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 105000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
