Referințe
Optibelt:1610-7/8
Rubix:d450333
Producator:1553375
EAN:4014486254006

Detalii produs : 1610-7/8 OPTIBELT - 1610-7/8 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 350 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 1610 |
| Lățimea canelurii | 4.76 mm |
| Lungimea bucșelor | 25.4 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 7/8 '' |
| Greutate | 410 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
