Referințe
Optibelt:1615-1
Rubix:d427432
Producator:1545184
EAN:4014486254105

Detalii produs : 1615-1 OPTIBELT - 1615-1 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 471 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 1615 |
| Lungimea bucșelor | 38.1 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 1 '' |
| Greutate | 600 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
