Referințe
Optibelt:2012-24
Rubix:d418703
Producator:1736318
EAN:4014486252156

Detalii produs : 2012-24 OPTIBELT - OPTIBELT 1736318 2012-24:MECRO
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 692 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 2012 |
| Lățimea canelurii | 8 mm |
| Lungimea bucșelor | 31.8 mm |
| Diametrul de reaming | 24 mm |
| Greutate | 717 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
