Referințe
Optibelt:1615-7/8
Rubix:d426504
Producator:1648565
EAN:4014486254013

Detalii produs : 1615-7/8 OPTIBELT - 1615-7/8 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 505 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 1615 |
| Lungimea bucșelor | 38.1 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 7/8 '' |
| Diametrul de reaming | 22.225 mm |
| Greutate | 600 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
