Referințe
Optibelt:1215-28
Rubix:d445215
Producator:1742612
EAN:4014486252293

Detalii produs : 1215-28 OPTIBELT - 1215-28 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1042 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 1215 |
| Lățimea canelurii | 8 mm |
| Lungimea bucșelor | 38.1 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 3/8 '' |
| Diametrul de reaming | 28 mm |
| Greutate | 390 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
