Referințe
Optibelt:3525-40
Rubix:d441805
Producator:1617803
EAN:4014486252750

Detalii produs : 3525-40 OPTIBELT - 3525-40 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4704 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 3525 |
| Lățimea canelurii | 12 mm |
| Lungimea bucșelor | 63.5 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 1/2 '' |
| Diametrul de reaming | 40 mm |
| Greutate | 3900 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
