Referințe
Optibelt:3525-55
Rubix:d448876
Producator:1767420
EAN:4014486253115

Detalii produs : 3525-55 OPTIBELT - 3525-55 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4182 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 3525 |
| Lățimea canelurii | 16 mm |
| Lungimea bucșelor | 63.5 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 2.17 '' |
| Diametrul de reaming | 55 mm |
| Greutate | 3900 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
