Referințe
Optibelt:3535-80
Rubix:160457
Producator:1665003
EAN:4014486253436

Detalii produs : 1665003 - BUCSA CONICA TB 3535/80 MM OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3978 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 3535 |
| Lățimea canelurii | 22 mm |
| Lungimea bucșelor | 88.9 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 1/2 '' |
| Diametrul de reaming | 80 mm |
| Greutate | 5130 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere