Fitinguri pneumatice plug-in IMI Norgren 102680405
Tee Adaptor
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
IMI Norgren:102680405
Rubix:d519643
Producator:102680405

Documente
Detalii produs : 102680405 NORGREN - NORGREN 102680405 PFIT 4MM-M5 SWIVEL S-TEE ADPT
Rotatable T-screw-in connection lateral 4 - M5 Pneufit
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | tube ø 4 mm |
|---|---|
| Conexiunea 2 | male thread m5 |
| Temperatura maximă | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
