Referințe
Tegera:825-10
Rubix:d716204
EAN:7392626004689



Detalii produs : 825-10 TEGERA - DISPOSABLE USE GLOVES TEGERA 825-10
Disposable glove, 0.10 mm nitrile, powder-free, Cat. II, for precision work.
Complies with the EN 374-2 standard.
Complies with the EN 374-2 standard.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 10 |
|---|---|
| Lungime | 240 mm |
| Culoare | incolor |
| Material de bază | pvc |
| Contactul cu alimentele | da |
| Grosime | 0.1 mm |
| Pulbere | nu |
| Categorie | 2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
