Levieri de tensionare/închidere Kipp K0109.2122X50

Tension Levers in stainless steel with external thread, 0 degrees

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Kipp:K0109.2122X50
Rubix:d630495
EAN:4059245075355
brand logo

rezumat tehnic

Material/finisareOţel Inoxidabil
Lungime50 mm
Înălțime51.5 mm

Detalii produs : 06381-2122X50 KIPP - 06381-2122X50 KIPP


TENSION LEVER SIZE:1 M08X20, FORM:0°

Informații tehnice


atribute
Material/finisareOţel Inoxidabil
Lungime50 mm
Înălțime51.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul firului

13 mm

Lungime

50 mm

Înălțime