Levieri de tensionare/închidere Kipp K0108.3122X30

Tension levers with external thread, 0 degrees

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Kipp:K0108.3122X30
Rubix:d626399
EAN:4059245074167
brand logo

rezumat tehnic

Material/finisareOțel
Lungime30 mm
Înălțime58 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 06380-3122X30 KIPP - 06380-3122X30 KIPP


TENSION LEVER SIZE:4 M16X30, FORM:0°

Informații tehnice


atribute
greutate ambalate487 g
Material/finisareOțel
Lungime30 mm
Înălțime58 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul firului

10 mm

Lungime

30 mm

Înălțime