Referințe
Gutekunst:0.20X2.70X24.50-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1197796
Producator:RZ-003AI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 2.7 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.2 mm |
| Lungime | 24.5 mm |
Detalii produs : 0.20X2.70X24.50-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.20X2.70X24.50-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of spring (Fn): 1.101 N, tolerance Fn (Fntol): 0.09 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 76 mm, eyelet height (Lh): 1.9 mm, inner preload (F0): 0.061 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.7 mm |
| Diametrul firului | 0.2 mm |
| Lungime | 24.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere