Referințe
Gutekunst:0.90X8.50X61.10-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1201515
Producator:RZ-081K-02X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 8.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.9 mm |
| Lungime | 61.1 mm |
Detalii produs : 0.90X8.50X61.10-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.90X8.50X61.10-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 27.55 N, tolerance Fn (Fntol): 1.69 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet st tol.: 44 mm, eyelet height (Lh): 5.46 mm, inner preload force (F0): 2.221 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8.5 mm |
| Diametrul firului | 0.9 mm |
| Lungime | 61.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere