Referințe
Gutekunst:0.25X4.20X12.40-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1194319
Producator:RZ-006DI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 4.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 12.4 mm |
Detalii produs : 0.25X4.20X12.40-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.25X4.20X12.40-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 1.371 N, tolerance fn (Fntol): 0.14 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 45 mm, Height (LH): 3.01 mm, internal preload (F0): 0.031 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.2 mm |
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 12.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere