Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X14.50X42.80-180GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:2.00X14.50X42.80-180GRAD-Z
Rubix:d1194934
Producator:Z-142I
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior14.5 mm
Diametrul firului2 mm
Lungime42.8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2.00X14.50X42.80-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X14.50X42.80-180GRAD-Z


tension spring, maximum spring force (Fn): 182.5 N, tolerance Fn (Fntol): 15.01 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 19 mm, eyelet height (Lh): 8.9 mm, internal preload force (F0): 16.7 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate13 g
Diametrul exterior14.5 mm
Diametrul firului2 mm
Lungime42.8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere