Arc de tracțiune Gutekunst 4.00X24.00X245.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:4.00X24.00X245.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1197308
Producator:RZ-206I



Detalii produs : 4.00X24.00X245.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 4.00X24.00X245.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 643.3 N, tolerance Fn (Fntol): 51.93 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 39 mm, eyelet height (Lh): 13.5 mm, internal preload force (F0): 55 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 348 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Diametrul firului | 4 mm |
| Lungime | 245 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
