Referințe
Gutekunst:0.45X7.50X15.50-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1200080
Producator:RZ-036GX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.45 mm |
| Lungime | 15.5 mm |
Detalii produs : 0.45X7.50X15.50-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.45X7.50X15.50-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 4.271 N, tolerance Fn (Fntol): 0.51 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 28 mm, eyelet height (Lh): 5.33 mm, internal preload force (F0): 0.211 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
| Diametrul firului | 0.45 mm |
| Lungime | 15.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere