Referințe
Gutekunst:0.25X5.00X10.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1194532
Producator:RZ-006FX



Detalii produs : 0.25X5.00X10.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.25X5.00X10.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 1.08 N, tolerance fn (Fntol): 0.17 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 34 mm, Height (LH): 3.65 mm, internal preload (F0): 0.021 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5 mm |
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
